LAPP AUTOMAATIO - Kumikaapeli - H05RR-F 3G1,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 385 km CO₂ekv.
EAN-koodi
4044773092813
Sähkönumero
0443583
Toimittajan tuotenumero
1600200
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
3
Nimellisjännite U0:
300 V
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...60 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...60 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
16
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
kumi
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kiertymisenkestävä:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
37.6 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
28.2 mm
Paino:
135 kg/km
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



