LAPP AUTOMAATIO - Kumikaapeli Lapp Kabel - H07RN-F, EV 1X16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²Johtimien määrä:
1Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Nimellisjännite U0 - 450 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044776706939
Sähkönumero
0443595
Toimittajan tuotenumero
4533005
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
1
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...80 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Käyttölämpötila kiinteä:
-50...90 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
6
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
kumi
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
ei
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kiertymisenkestävä:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
80.4 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
53.6 mm
Paino:
262 kg/km
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


