LAPP AUTOMAATIO - Kumilattakaapeli ÖLFLEX - CRANE F 4 G 1,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044774451602
Sähkönumero
0443518
Toimittajan tuotenumero
0041041
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...90 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
kumi
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
litteä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin leveys (noin):
17.5 mm
Kaapelin korkeus (noin):
6.2 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
62 mm
Paino:
200 kg/km
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


