LAPP AUTOMAATIO - Kumilattakaapeli ÖLFLEX - CRANE F 4 G 10

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Johtimien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044774451763

Sähkönumero

0443528

Toimittajan tuotenumero

0041057

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...90 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

kumi

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

litteä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin leveys (noin):

33 mm

Kaapelin korkeus (noin):

11 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

110 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

44 mm

Paino:

800 kg/km

ÖLFLEX® CRANE F 4 G 10 - Kumilattakaapeli, vastaa VDE-rakennetta NGFLGÖU, 300/500 V, taipuisa -25...+90°C

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan