LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiv SKINTOP ST-M 16x1,5 - ST-M 16x1,5

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiv SKINTOP ST-M 16x1,5 - ST-M 16x1,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 4.5...10 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 16

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9723042

Toimittajan tuotenumero

53111010

Tukkuerä

100

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

4.5...10 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

16

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Kierteen pituus:

8 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Avaimen leukaväli:

19 mm

Vedonpoistin:

kyllä

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio