LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste EMC - MS-SC 11 BRASS

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste EMC - MS-SC 11 BRASS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 4...10 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 11

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044773172133

Sähkönumero

1749559

Toimittajan tuotenumero

53112220

Tukkuerä

1

Kierre:

PG

Sopii kaapelihalkaisijoille:

4...10 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

11

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

6 mm

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

messinki

Avaimen leukaväli:

20 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

22.2 mm

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

EMC-versio:

kyllä

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Suojattu:

kyllä

Armeeratulle kaapelille:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

EMC-Holkkitiiviste kontaktikynsillä