LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste metalli - CN-M20X1,5/1 DIN 1.4305

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 11...15 mm
Materiaali - metalli
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4044773337273
Sähkönumero
1749936
Toimittajan tuotenumero
52032620
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
11...15 mm
Materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
10 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Avaimen leukaväli:
24 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
26.4 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Malli / Tyyppi:
suora
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
EMC-versio:
ei
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


