LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste metalli - MS-XL 13,5 BRASS

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste metalli - MS-XL 13,5 BRASS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 5...12 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 13.5

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044773165968

Sähkönumero

1749962

Toimittajan tuotenumero

52115730

Tukkuerä

1

Kierre:

PG

Sopii kaapelihalkaisijoille:

5...12 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

13.5

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

12 mm

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

messinki

Avaimen leukaväli:

22 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

24.4 mm

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Holkkitiiviste messinki XL = PITKÄKIERRE