LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste metalli - MS-XL 9 BRASS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Sopii kaapelihalkaisijoille - 4...8 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 9
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4044773166026
Sähkönumero
1749961
Toimittajan tuotenumero
52115710
Tukkuerä
1
Kierre:
PG
Sopii kaapelihalkaisijoille:
4...8 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
9
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
muu
Halogeeniton:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
12 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
muu
Materiaalin laatu:
messinki
Avaimen leukaväli:
17 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
18.9 mm
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-40...100 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


