LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste muovi - SOLAR M12

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste muovi - SOLAR M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 3.5...7 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 12

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044774399454

Sähkönumero

1749963

Toimittajan tuotenumero

53113300

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

3.5...7 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

12

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

musta

Halogeeniton:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

Kierteen pituus:

15 mm

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Materiaalin laatu:

polykarbonaatti (PC)

Avaimen leukaväli:

15 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

16.6 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

ei

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

9005

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Holkkitiiviste muovi -40°C ... +100°C