LAPP AUTOMAATIO - Holkkitiiviste muovi - ST-HF-M12X1,5 LGY PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 4...5.5 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 12
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4044773176230
Sähkönumero
1749944
Toimittajan tuotenumero
53111407
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
4...5.5 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
12
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
8 mm
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
muu
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Kierteen nousu:
1.5 mm
Avaimen leukaväli:
15 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
16.6 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
7035
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-20...100 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


