LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.14 mm²
Nimellisjännite U0 - 50 V
Johtimien määrä - 2
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 4.1 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - -5...50 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773328011
Sähkönumero
0449793
Toimittajan tuotenumero
73220203
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.14 mm²
Nimellisjännite U0:
50 V
Johtimien määrä:
2
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
4.1 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...50 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...50 °C
Nimellisjännite U:
50 V
Suojajohdin:
ei
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


