LAPP AUTOMAATIO - Sulkutulppa metalli - BL-M63X1,5 BRASS

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Sulkutulppa metalli - BL-M63X1,5 BRASS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 63

  • Materiaali - metalli

  • Pinnan suojaus - nikkelöity

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044773330939

Sähkönumero

1749634

Toimittajan tuotenumero

52103170

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

63

Materiaali:

metalli

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Väri:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Kierteen nousu:

1.5 mm

Iskunkestävyys:

ei

EX-luokka, pöly:

ei ole

Materiaalin laatu:

messinki

Käyttölämpötila:

-60...200 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sulkutulppa metallinen