LAPP AUTOMAATIO - Sulkutulppa muovi - BLK 21 LGY PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Kierrekoko metrinen/PG - 21
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4044773432978
Sähkönumero
1749839
Toimittajan tuotenumero
52005990
Tukkuerä
1
Kierre:
PG
Kierrekoko metrinen/PG:
21
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
muu
Iskunkestävyys:
ei
EX-luokka, pöly:
ei ole
Materiaalin laatu:
polystyreeni
Käyttölämpötila:
-20...70 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


