LAPP AUTOMAATIO - Sulkutulppa muovi - BLK-GL-M16x1,5 LGY PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 16
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4044773432589
Sähkönumero
1749720
Toimittajan tuotenumero
52006110
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
16
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Lasikuituvahvistettu:
kyllä
Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:
muu
Kierteen nousu:
1.5 mm
Iskunkestävyys:
ei
EX-luokka, pöly:
ei ole
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Käyttölämpötila:
-40...100 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


