LAPP AUTOMAATIO - Sulkutulppa muovi - BLK-GL-M25x1,5 LGY PA

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Sulkutulppa muovi - BLK-GL-M25x1,5 LGY PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 25

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044773432138

Sähkönumero

1749721

Toimittajan tuotenumero

52006130

Tukkuerä

1

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

25

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Lasikuituvahvistettu:

kyllä

Nimelliskierre tuuma / kaasuputkikierre:

muu

Kierteen nousu:

1.5 mm

Iskunkestävyys:

ei

EX-luokka, pöly:

ei ole

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sulkutulppa muovi