LAPP AUTOMAATIO - Tietoverkkokaapeli-FRHF - FIRE Cat.5e PH120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.25 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kertauksen tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044777341535
Sähkönumero
0213479
Toimittajan tuotenumero
2170905
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.25 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kertauksen tyyppi:
muu
Kategoria:
5E
Ulkovaipan väri:
punainen
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...70 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Parikertaus:
parit
AWG:
muu
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
muu
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Johdineriste:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.6 mm
Paino:
75 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
133.5 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-20...70 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Kestää tulipalossa 120min (EN 50200)
Fire behaviour:- Halogen-free (IEC 60754-1 & EN50267-2-1)- Flame-retardant (IEC 60332-1)- Fire retardant (IEC 60332-3-24)- Low smoke density (IEC 61034-2)- Circuit integrity (EN50200); 120 min
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


