LAPP AUTOMAATIO - Tietoverkkokaapeli - UNITRONIC FD CP plus A 25X0,14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.14 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johtimien määrä - 25
Kertauksen tyyppi - kerrokset
Ulkovaipan väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 996 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4064727452104
Sähkönumero
0213699
Toimittajan tuotenumero
11139607
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.14 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johtimien määrä:
25
Kertauksen tyyppi:
kerrokset
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Yhteinen suoja:
punos
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
PUR (polyuretaani)
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.9 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
66.8 mm
Paino:
157 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
35.6 mm
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Uusi \"plus A\" -versio korvaa vanhan \"plus\"-version. Uusi versio on Eurooppalaisen soveltuvuutensa lisäksi Pohjois-Amerikan markkinoille hyväksytty UL-recognised AWM-certified. Vanha versio oli lisäksi UL-listed CMX-certified, tätä CMX-sertiä uudella optimoidulla kaapelilla ei ole. Muuten uusi on täysin sama, erittäin taipuisa, häiriösuojattu, öljynkestävä, pakkasenkestävä (-40...+80 °C) tiedonsiirtokaapeli, joka sopii maks. 100 m vaakasuoriin energiansiirtoketjuliikkeisiin. Johdineriste: polyolefiini, häiriösuoja: tinattu kuparilankapalmikko, ulkovaippa: PUR.
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


