LAPP AUTOMAATIO - Muunnos muovi - A-PG/M 11/16 LGY SOVITE PA

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi
LAPP AUTOMAATIO - Muunnos muovi - A-PG/M 11/16 LGY SOVITE PA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - metrinen

  • Ulkokierre - PG

  • Materiaali - muovi

  • Nikkelöity - ei

  • Materiaalin laatu - polyamidi (PA)

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773334593

Sähkönumero

1749852

Toimittajan tuotenumero

52100325

Tukkuerä

1

Sisäkierre:

metrinen

Ulkokierre:

PG

Materiaali:

muovi

Nikkelöity:

ei

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Rajähdyssuojattu:

ei

Muunnosholkki muovinen