LAPP AUTOMAATIO - Nosturikaapeli ÖLFLEX - LIFT F 4 G 1,5

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm²

Johtimien määrä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 956 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044773050592

Sähkönumero

0443531

Toimittajan tuotenumero

00420013

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-15...70 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

litteä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin leveys (noin):

15.5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

5.2 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

50 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

50 mm

Paino:

132 kg/km

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ÖLFLEX® LIFT F 4 G 1,5 - PVC-lattakaapeli, vastaa rakennetta H07VVH6-F, 450/750 V, taipuisa -15...+70°C

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan