LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli-HF ÖLFLEX - CLASSIC 110 H 3G0,75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²Johtimien määrä:
3Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044774391106
Sähkönumero
0443545
Toimittajan tuotenumero
10019911
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
3
Nimellisjännite U0:
300 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.8 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-30...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
58 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
23.2 mm
Paino:
61 kg/km
Taipuisa halogeeniton (HFFR) ohjauskaapeli. Käyttölämpötila: - ajoittainen taivuttelu: -30...+70 °C (UL: +75 °C), - kiinteä asennus: -40...+80 °C (UL: +75 °C). Hienolankaiset kuparijohtimet, johdineriste halogeeniton, numeroidut johtimet, ulkovaippa halogeeniton kylmän-, sään-, öljyn- ja UV-valonkestävä erikoisseos, harmaa. Nimellisjännite U0/U: 300/500 V (UL: 600 V).
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


