LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli-HF - ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4X1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²Johtimien määrä:
4Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 956 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4044773808728
Sähkönumero
0448860
Toimittajan tuotenumero
1123070
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.6 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...70 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
ei
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1b
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
99 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
26.4 mm
Paino:
83 kg/km
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Halogeeniton taipuisa ohjaus/syöttökaapeli. Käyttöjännite Uo/U: 300/500 V, UL: 600 V, koestusjännite: 4000 V. Hienolankaiset kuparijohtimet IEC 60228 luokka 5, johtimet mustat valkoisin numeroin VDE 0293-334, johdineriste halogeeniton, vaippa halogeeniton erikoisseos, harmaa RAL7001. Lämpötila-alue ajoittain taivuteltuna: -25... +70°C (UL: ...+75°C), kiinteä asennus: -40...+80°C (UL: ...+75°C). Paloa pidättävä IEC 60332-1-2 (liekin leviäminen yhdessä kaapelissa), ei edistä palon leviämistä IEC 60332-3-22/-24/-25 (liekin leviäminen pystysuorassa kaapelissa tai johdinnipussa), halogeeniton IEC 60754-1 (halogeenihappokaasujen määrä), palokaasujen syövyttävyys IEC 60754-2 (happamuusaste), matala savuntuottotaso IEC 61034-2. UL-recognized AWM style 21217. Perustuu standardeihin EN 50525-3-11 ja EN 50525-2-51. Meritekninen hyväksyntä DNV GL certificate no. TAE00002RJ, korvaa aiemman tyypin 120 H.
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


