LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - ÖLFLEX 150 18G0,5

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Johtimien määrä:

18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50

Suojajohdin:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 18

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773037012

Sähkönumero

0448710

Toimittajan tuotenumero

0015018

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

18

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

13.2 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

198 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

52.8 mm

Paino:

328 kg/km

ÖLFLEX 150 18G0,5

Käyttölämpötila:Ajoittainen taivutteluHAR: -5... +70 °CUL/SCA: +90 °CKiinteä asennus: HAR: -40...+70 °CUL/SCA: +90 °Cnumeroidut johtimethäiriösuojaus kuparipalmikollaPVC-johdineristejohtimet kierrettykerroksittainPVC ulkovaippa, hyvä öljynkestävyysNimellisjännite: HAR U0/U: 300/500 VUL/CSA: 600

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan