LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - ÖLFLEX 150 2X2,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimien määrä:
2Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773034837
Sähkönumero
0448746
Toimittajan tuotenumero
0015402
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
2
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
9.2 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
14
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
ei
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kiertymisenkestävä:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
138 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
36.8 mm
Paino:
159 kg/km
Käyttölämpötila:Ajoittainen taivutteluHAR: -5... +70 °CUL/SCA: +90 °CKiinteä asennus: HAR: -40...+70 °CUL/SCA: +90 °Cnumeroidut johtimethäiriösuojaus kuparipalmikollaPVC-johdineristejohtimet kierrettykerroksittainPVC ulkovaippa, hyvä öljynkestävyysNimellisjännite: HAR U0/U: 300/500 VUL/CSA: 600
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


