LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC 110 12x0,75 100N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044774557137
Sähkönumero
0443577
Toimittajan tuotenumero
5098513
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
12
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdintunniste:
numerot
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Kiertymisenkestävä:
ei
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
99 mm
Käyttölämpötila: -ajoittainen taivuttelu: -15...+70 °C, - kiinteä asennus: -40...+80 °C, - energiansiirtoketjukaapelina: -5...+70 °C, HUOM! ketjusovellukset maks. 5 m. Numeromerkityt johtimet. Nimellisjännite: U0/U: 300/500 V.
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


