LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC 110 3G10

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²

Johtimien määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot41
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot51
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot61
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100

Suojajohdin:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773062458

Sähkönumero

0443384

Toimittajan tuotenumero

1119613

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

3

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

14.6 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

219 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

146 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

58.4 mm

Paino:

466 kg/km

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G10 - taipuisa, numerokoodattu, PVC-eriste, PVC-vaippa, 300/500V

Käyttölämpötila:Ajoittainen taivuttelu: -15... +70 °CKiinteä asennus: -40...+80 °CEnergiansiirtoketjukaapelina: -5...+70 °C, HUOM! Max. 5 m. ketju-sovellus numeromerkityt johtimetNimellisjännite: U0/U: 300/500 V

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan