LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC 110 5G0,75

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56

Suojajohdin:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773067972

Sähkönumero

0443548

Toimittajan tuotenumero

1119105

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.7 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

100.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

67 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

26.8 mm

Paino:

79 kg/km

CLASSIC 110 5G0,75 - taipuisa PVC-ohjauskaapeli, numeroidut johtimet

Käyttölämpötila:Ajoittainen taivuttelu: -15... +70 °CKiinteä asennus: -40...+80 °CEnergiansiirtoketjukaapelina: -5...+70 °C, HUOM! Max. 5 m. ketju-sovellus numeromerkityt johtimetNimellisjännite: U0/U: 300/500 V

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan