LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC 130 H BK 4G4

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²

Johtimien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojajohdin - kyllä

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdineriste - muu

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044774401232

Sähkönumero

0448933

Toimittajan tuotenumero

1123435

Tukkuerä

500

Suojajohdin:

kyllä

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdineriste:

muu

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

4 mm²

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

13.7 mm

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Ulkovaipan väri:

musta

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

205.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

54.8 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...70 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Paino:

351 kg/km

Johtimien määrä:

4

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 4G4

Halogeeniton taipuisa UV-kestävä ohjaus/syöttökaapeli. Käyttöjännite Uo/U: 600/1000 V, UL: 1000 V, koestusjännite 4000 V. Hienolankaiset kuparijohtimet IEC 60228 luokka 5, 2...5-napaiset: johtimet värikoodatut VDE 0293-308, 6...25-napaiset: johtimet mustat valkoisin numeroin, johdineriste halogeeniton, vaippa halogeeniton erikoisseos, musta RAL9005. Lämpötila-alue ajoittain taivuteltuna: -25...+70°C, kiinteä asennus: -40...+80°C, UL: -25...+75°C. Paloa pidättävä IEC 60332-1-2 (liekin leviäminen yhdessä kaapelissa), ei edistä palon leviämistä IEC 60332-3-24 tai -25 (liekin leviäminen pystysuorassa kaapelissa tai johdinnipussa), halogeeniton IEC 60754-1 (halogeenihappokaasujen määrä), palokaasujen syövyttävyys IEC 60754-2 (happamuusaste), matala savuntuottotaso IEC 61034-2, UV-valon- ja säänkestävä ISO 4892-2, otsoninkestävä EN 50396. Perustuu standardiin EN 50525-3-11. UL-recognized AWM Style 21156.

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan