LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC 135 CH BK 2X1,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojajohdin - ei
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdineriste - muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044774401492
Sähkönumero
0449022
Toimittajan tuotenumero
1123468
Tukkuerä
500
Suojajohdin:
ei
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdineriste:
muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.4 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Ulkovaipan väri:
musta
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
208 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
62.4 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...70 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Paino:
149 kg/km
Johtimien määrä:
2
Halogeeniton, häiriösuojattu, UV-kestävä, taipuisa ohjaus/syöttökaapeli. Käyttöjännite Uo/U: 600/1000 V, UL: 1000 V, koestusjännite 4000 V (johdin-johdin), 2000 V (johdin-häiriösuoja). Hienolankaiset kuparijohtimet IEC 60228 luokka 5, 2...5-napaiset: johtimet värikoodatut VDE 0293-308, 6...25-napaiset: johtimet mustat valkoisin numeroin, johdineriste halogeeniton, johtimien ympärille kierretty halogeeniton muovikalvo, häiriösuojapalmikko tinattua kuparia, ulkovaippa halogeeniton erikoisseos, musta RAL9005. Lämpötila-alue ajoittain taivuteltuna: -25... +70°C, kiinteä asennus: -40...+80°C, UL: -25...+75°C. Paloa pidättävä IEC 60332-1-2 (liekin leviäminen yhdessä kaapelissa), ei edistä palon leviämistä IEC 60332-3-24 tai -25 (liekin leviäminen pystysuorassa kaapelissa tai johdinnipussa), halogeeniton IEC 60754-1 (halogeenihappokaasujen määrä), palokaasujen syövyttävyys IEC 60754-2 (happamuusaste), matala savuntuottotaso IEC 61034-2, UV-valon- ja säänkestävä ISO 4892-2, otsoninkestävä EN 50396. Perustuu standardiin EN 50525-3-11. UL-recognized AWM Style 21156.
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


