LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC FD 810 P 12G0,75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²Johtimien määrä:
12Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 12
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773041347
Sähkönumero
0449344
Toimittajan tuotenumero
0026324
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
12
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.6 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
20
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
20 kcmil
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kiertymisenkestävä:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
79.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
79.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
42.4 mm
Paino:
186 kg/km
polyuretaanivaippainenliitäntä-/ohjauskaapeli 300/500 V (4 kV)pienin taivutussäde 7,5 × ulkohalkaisijakäyttölämpötila-alue -5... +70°Culkovaippa harmaa (RAL 7001) mitoitettu taivutussyklimäärä 5 miljoonaa edestakaista taivutusta, liikepituus maks. 10 m
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


