LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC FD 810 P 16G1,5

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²

Johtimien määrä:

16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot41
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 16

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773040210

Sähkönumero

0449365

Toimittajan tuotenumero

0026355

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

16

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

14.6 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

16

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

16 kcmil

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

109.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

109.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

58.4 mm

Paino:

404 kg/km

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 16G1,5

polyuretaanivaippainenliitäntä-/ohjauskaapeli 300/500 V (4 kV)pienin taivutussäde 7,5 × ulkohalkaisijakäyttölämpötila-alue -5... +70°Culkovaippa harmaa (RAL 7001) mitoitettu taivutussyklimäärä 5 miljoonaa edestakaista taivutusta, liikepituus maks. 10 m

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan