LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - ÖLFLEX CONTROL TM 5G10

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 910 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044773824155

Sähkönumero

0448778

Toimittajan tuotenumero

280805

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Nimellisjännite U0:

0.6 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

19.4 mm

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...90 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

1 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

8

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

81.2 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

81.2 mm

Paino:

771 kg/km

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ÖLFLEX CONTROL TM 5G10

UL-listed Type MTW, Type TC-ER, UL Bus Drop, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, numeroiduin johtimin, voidaan asentaa ilman suojausta \"exposed run\ kaapelihyllyille \"tray\ kaapelihyllyiltä koneille, työstökoneiden pinnalle.

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan