LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - ÖLFLEX CONTROL TM CY 18G1

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 18

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773841428

Sähkönumero

0448824

Toimittajan tuotenumero

281818CY

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Nimellisjännite U0:

0.6 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

18

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

15.5 mm

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

1 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Yhteinen suoja:

punos

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

97.6 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

97.6 mm

Paino:

438 kg/km

ÖLFLEX CONTROL TM CY 18G1

UL-listed Type MTW, Type TC-ER, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, numeroiduin johtimin, kaksoishäiriösuojattu, voidaan asentaa ilman suojausta \"exposed run\ kaapelihyllyille \"tray\ kaapelihyllyiltä koneille, työstökoneiden pinnalle.

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan