LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - CONTROL TM CY 3G1,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Nimellisjännite U0 - 0.6 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 698 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4044773841466
Sähkönumero
0448813
Toimittajan tuotenumero
281603CY
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Nimellisjännite U0:
0.6 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
3
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.7 mm
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
1 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
16
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Yhteinen suoja:
punos
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
55.6 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
55.6 mm
Paino:
144 kg/km
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
UL-listed Type MTW, Type TC-ER, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, numeroiduin johtimin, kaksoishäiriösuojattu, voidaan asentaa ilman suojausta \"exposed run\ kaapelihyllyille \"tray\ kaapelihyllyiltä koneille, työstökoneiden pinnalle.
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


