LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - ÖLFLEX FD 855 CP 4G0,75

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 mm²

Johtimien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773013412

Sähkönumero

0449498

Toimittajan tuotenumero

0027622

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.3 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-40...80 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-50...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

20 kcmil

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

punos

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

62.3 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

62.3 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

33.2 mm

Paino:

101 kg/km

ÖLFLEX FD 855 CP 4G0,75

polyuretaanivaippainen, häiriösuojattu ohjauskaapeli 300/500 V (UL/CSA: 1000 V), pienin taivutussäde 7,5 × ulkohalkaisija, käyttölämpötila-alue -40... +80°C, halogeeniton. mitoitettu taivutussyklimäärä 10 miljoonaa edestakaista, vaakasuora liikepituus maks. 100 m

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan