LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - ÖLFLEX FD 855 P 36G1,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 36
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773014044
Sähkönumero
0449475
Toimittajan tuotenumero
0027585
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
36
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
20.6 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...80 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttölämpötila kiinteä:
-50...80 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
16
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
16 kcmil
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kiertymisenkestävä:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
103 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
103 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
61.8 mm
Paino:
740 kg/km
polyuretaanivaippainen ohjauskaapeli 300/500 V (UL/CSA: 1000 V), pienin taivutussäde 5 × ulkohalkaisija, käyttölämpötila-alue -40... +80°C, halogeeniton. mitoitettu taivutussyklimäärä 10 miljoonaa edestakaista, vaakasuora liikepituus maks. 100 m
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


