LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - ÖLFLEX FD 855 P 5G2,5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4044773018776
Sähkönumero
0449430
Toimittajan tuotenumero
0027372
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
5
Nimellisjännite U0:
300 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
11 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...80 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-50...80 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
14
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
14 kcmil
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kiertymisenkestävä:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
55 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
55 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
33 mm
Paino:
188 kg/km
polyuretaanivaippainen ohjauskaapeli 300/500 V (UL/CSA: 1000 V), pienin taivutussäde 5 × ulkohalkaisija, käyttölämpötila-alue -40... +80°C, halogeeniton. mitoitettu taivutussyklimäärä 10 miljoonaa edestakaista, vaakasuora liikepituus maks. 100 m