LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - HEAT 125 SC 1X0.5 DBU R100

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Nimellisjännite U - 500 V

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Johtimien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

468 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044776497486

Sähkönumero

0449536

Toimittajan tuotenumero

1232114

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Nimellisjännite U0:

300 V

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Johtimien määrä:

1

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

sininen

Käyttölämpötila kiinteä:

-55...125 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

2.2 mm

Johtimen pinta:

tinattu

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johtimen tunniste-/koodiväri:

sininen

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

8.8 mm

Sertifioitu laivakäyttöön:

kyllä

Paino:

8 kg/km

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 DBU

Halogeeniton kiinteän asennuksen taipuisa johdin. Harmonisoitu tyyppi EN 50525-3-41 mukaan: H05Z-K (0,5...1,0 mm²) & H07Z-K (1,5...240 mm²). Käyttöjännite Uo/U: 300/500 V (...1,0 mm²), 450/750 V (1,5... mm²), 0,6/1 kV (1,5... mm² + kiinteä ja suojattu asennus). Koestusjännite 4000 V. Hienolankaiset tinatut kuparijohtimet 0,5...240 mm², johdineriste säteilyttämällä ristiinlinkitetty polyolefiini-kopolymeeri, useita eri johdinvärejä. Paloa pidättävä (IEC 60332-1-2), halogeeniton (IEC 60754-1), ei syövyttäviä palokaasuja (IEC 60754-2), pieni savutiheys (IEC 61034-2), matala myrkyllisyysaste (EN 50305). Ei levitä paloa (1,5 mm²..., IEC 60332-3-24 ja IEC 60332-3-25). Lämpötilankesto kiinteässä asennuksessa: -55 ... +125 °C, lyhytaikaisesti (3000 h): +145 °C. Öljynkestävä (DIN EN 50290-2-22, TM54), hankautumisen ja viillon kestävä, UV-valon kestävä (ISO 4892-2, metodi A) ja otsoninkestävä (EN 50396 ja VDE 0473-396, metodi B). Meritekninen hyväksyntä: DNV GL certificate no. TAE00003NF.

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan