LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - HEAT 125 SC 1X1.5 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0 - 450 V
Nimellisjännite U - 750 V
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
556 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4044776497851
Sähkönumero
0449593
Toimittajan tuotenumero
1235105
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Nimellisjännite U0:
450 V
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
1
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
valkoinen
Käyttölämpötila kiinteä:
-55...125 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
3 mm
Johtimen pinta:
tinattu
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johtimen tunniste-/koodiväri:
valkoinen
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
12 mm
Sertifioitu laivakäyttöön:
kyllä
Paino:
21 kg/km
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Halogeeniton kiinteän asennuksen taipuisa johdin. Harmonisoitu tyyppi EN 50525-3-41 mukaan: H05Z-K (0,5...1,0 mm²) & H07Z-K (1,5...240 mm²). Käyttöjännite Uo/U: 300/500 V (...1,0 mm²), 450/750 V (1,5... mm²), 0,6/1 kV (1,5... mm² + kiinteä ja suojattu asennus). Koestusjännite 4000 V. Hienolankaiset tinatut kuparijohtimet 0,5...240 mm², johdineriste säteilyttämällä ristiinlinkitetty polyolefiini-kopolymeeri, useita eri johdinvärejä. Paloa pidättävä (IEC 60332-1-2), halogeeniton (IEC 60754-1), ei syövyttäviä palokaasuja (IEC 60754-2), pieni savutiheys (IEC 61034-2), matala myrkyllisyysaste (EN 50305). Ei levitä paloa (1,5 mm²..., IEC 60332-3-24 ja IEC 60332-3-25). Lämpötilankesto kiinteässä asennuksessa: -55 ... +125 °C, lyhytaikaisesti (3000 h): +145 °C. Öljynkestävä (DIN EN 50290-2-22, TM54), hankautumisen ja viillon kestävä, UV-valon kestävä (ISO 4892-2, metodi A) ja otsoninkestävä (EN 50396 ja VDE 0473-396, metodi B). Meritekninen hyväksyntä: DNV GL certificate no. TAE00003NF.
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


