LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - ÖLFLEX ROBUST 200 5G1,5

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²

Johtimien määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Suojajohdin:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 484 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044773475265

Sähkönumero

0449054

Toimittajan tuotenumero

0021808

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10.8 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-40...80 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-50...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

16

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

16 kcmil

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

polypropeeni

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

108 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

43.2 mm

Paino:

146 kg/km

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ÖLFLEX ROBUST 200 5G1,5



taipuisa syöttö-/ohjauskaapeli värikoodatuin johtimin (5-napaisiin saakka) kiinteään asennukseen, ajoittain taivutettavaksinapaluvut 2X...7G, johdinkoot 1,0 ... 50,0 mm² (ei kaikkia välikokoja)johdineriste: muokattu PPjohdinkoodaus: 5-napaisiin saakka: värikoodatut johtimet (VDE 0293-308)6-napaisista alkaen: mustat johtimet valkoisin numeroinilman häiriösuojaustavaippamateriaali: erikois-TPE (\"ROBUST\"), mustajännite: 450/750 V (4000 V)ympäristölämpötila-alue: -40... +80 °C.

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan