LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - SMART 108 2X1,5

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044776720386

Sähkönumero

0443361

Toimittajan tuotenumero

1227146

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

2

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdintunniste:

numerot

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

ÖLFLEX SMART 108 2X1,5 - taipuisa, numerokoodattu, PVC-eriste, PVC-vaippa, 300/500V

Käyttölämpötila:Ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °CKiinteä asennus: -40...+80 °Cerittäin kustannustehokaskaapeliYmpäristöystävällinen, ulkoeristeen sisäosa valmistettu kierrätetystä PVC:stä!numeromerkityt johtimetNimellisjännite: U0/U: 300/500 VHUOM! Saatavilla vain vakiopituudet ja vakiopakkauskoot

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan