LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - SMART 108 3G0,5-100m

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044776760269

Sähkönumero

0443490

Toimittajan tuotenumero

10030099

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

3

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.1 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

76.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

20.4 mm

Paino:

42 kg/km

ÖLFLEX SMART 108 3G0,5 - 100 m nippu, taipuisa, numerokoodattu, PVC-eriste, PVC-vaippa, 300/500V

Käyttölämpötila: -ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °C, -kiinteä asennus: -40...+80 °C. Erittäin kustannustehokas kaapeli. Ympäristöystävällinen, ulkoeristeen sisäosa valmistettu kierrätetystä PVC:stä! Numeromerkityt johtimet. Nimellisjännite: U0/U: 300/500 V. HUOM! Saatavilla vain vakiopituudet ja vakiopakkauskoot.

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan