LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - SMART 108 4X0,75-100m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044776761402
Sähkönumero
0443500
Toimittajan tuotenumero
18040099
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.2 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
ei
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
93 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
24.8 mm
Paino:
66 kg/km
Käyttölämpötila: -ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °C, -kiinteä asennus: -40...+80 °C. Erittäin kustannustehokas kaapeli. Ympäristöystävällinen, ulkoeristeen sisäosa valmistettu kierrätetystä PVC:stä! Numeromerkityt johtimet. Nimellisjännite: U0/U: 300/500 V. HUOM! Saatavilla vain vakiopituudet ja vakiopakkauskoot.
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


