LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - SMART 108 5G2,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 484 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4044776720294
Sähkönumero
0443373
Toimittajan tuotenumero
1227154
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
5
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdintunniste:
numerot
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Kiertymisenkestävä:
ei
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
150 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
40 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Käyttölämpötila:Ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °CKiinteä asennus: -40...+80 °Cerittäin kustannustehokaskaapeliYmpäristöystävällinen, ulkoeristeen sisäosa valmistettu kierrätetystä PVC:stä!numeromerkityt johtimetNimellisjännite: U0/U: 300/500 VHUOM! Saatavilla vain vakiopituudet ja vakiopakkauskoot
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


