LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - SMART 108 7G1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 7
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044776720218
Sähkönumero
0443356
Toimittajan tuotenumero
1227145
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
7
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdintunniste:
numerot
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Kiertymisenkestävä:
ei
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
120 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
32 mm
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


