Etusivu

LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - SPIRAL 400 P 12G0,75

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johtimien määrä - 12

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 9.9 mm

  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - 5...50 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

ÖLFLEX®

EAN-koodi

4044773298024

Sähkönumero

0449726

Toimittajan tuotenumero

70002731

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

12

Nimellisjännite U0:

300 V

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

9.9 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

5...50 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...50 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Suojajohdin:

kyllä

ÖLFLEX SPIRAL 400 P 12G0,75/500