LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - SPIRAL 400 P 2X1,5/1500

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²

Johtimien määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7

Suojajohdin:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 2

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 6.5 mm

  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - 5...50 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2385 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044773300215

Sähkönumero

0449696

Toimittajan tuotenumero

70002683

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

2

Nimellisjännite U0:

300 V

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.5 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

5...50 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...50 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Suojajohdin:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X1,5/1500