Etusivu

LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli - ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G0,75

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 5.9 mm

  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - 5...50 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

ÖLFLEX®

EAN-koodi

4044773302479

Sähkönumero

0449661

Toimittajan tuotenumero

70002631

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

3

Nimellisjännite U0:

300 V

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.9 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

5...50 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Suojajohdin:

kyllä

ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G0,75/2000