LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - SPIRAL 400 P 4G0,75/500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²Johtimien määrä:
4Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johtimien määrä - 4
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 6.4 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - 5...50 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044773302455
Sähkönumero
0449662
Toimittajan tuotenumero
70002634
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Nimellisjännite U0:
300 V
Johtimien määrä:
4
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.4 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
5...50 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Suojajohdin:
kyllä
LAPP AUTOMAATIO -tuote
Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan


