LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - SPIRAL 400 P 5G1,5/500

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Suojajohdin:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johtimien määrä - 5

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 8.3 mm

  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - 5...50 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 956 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044773299663

Sähkönumero

0449702

Toimittajan tuotenumero

70002699

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Nimellisjännite U0:

300 V

Johtimien määrä:

5

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.3 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

5...50 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...50 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Suojajohdin:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ÖLFLEX SPIRAL 400 P 5G1,5/500

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan